曜日別特売
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415

NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415
NES06G ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業) 52236415

ぬくもり手すりNES エンドエルボ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード52236415品番NES06G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

用途
玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
ゴールド
付属品
取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
形状
ブラケットエンド
サイズ
32Φ・35Φ兼用
適合径(Φmm)
32・35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236415
2023-01-05
用途: 部品交換
建設業・工事業

約20年前の住宅階段手摺のカバー部の破損。当時のメーカーは部品供給停止。写真であたりをつけて購入したが、ぴたりとはまった。このメーカーが、当時建材メーカーに部品供給していた金物メーカーなのかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 52236415
2020-10-02
用途: 手すりの設置
農・林・水産業

比較的安価で手に入り、作業も簡単で綺麗に設置できました。

対象商品 : 52236415
2020-06-01
用途: 自宅使用分の交換修理
その他業種

10年以上前の製品だが同じ規格で交換できたのは良かった。もう一つあり同じく蓋部が破損していることを忘れていました。この蓋は樹脂製なので衝撃に弱い、十分な強度があれば破損しないと思いました。

対象商品 : 52236424
2020-03-28
用途: ぴったり!
運輸・通信業

角が壊れて、角の部品だけ欲しかったのですが、別売がないみたいで、塊でかいました。

別売あればいいんですが。

2が参考にしています
対象商品 : 52236433
2020-01-14
用途: 自宅の室内階段に手すりを設置
その他業種

階段手すりの設置にエンドを購入、洋服が引っ掛からない為にもエンドは必要だと考え取り付けました。
商品は、お値段なりのしっかりした重さもずっしり良い品です。
階段だけでなく、廊下にも更に手すりを設置するので、同じ品を追加で注文します。

対象商品 : 52236424
2020-01-27
用途: 階段の手すり用
運輸・通信業

使用していたエンドエルボーの交換用に購入
本体部は金属性のため強度があるがコーナー部がプラスチックの為強度に不安

今回、購入した商品は最初から割れがありましたが業者より迅速な対応をして頂き直ぐに交換品を送っていただきました。

対象商品 : 52236415
2019-12-24
用途: 実家の高齢者対応
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売っている商品と同等ですがこちらの方が安価です。作りもしっかりしていて問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする