ぬくもり手すりNES エンドキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52236503 品番 NES09G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

材質本体:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド ゴールド サイズ32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236503
2021-02-01
用途:
自宅の手すりの取り付け時
サービス業

手すりなど住宅改修系の部品は高い物が多いですが、此方はとても安く購入出来ました。品物も、しっかりしていて満足です。

対象商品:
52236503
2021-03-11
用途:
自宅手すりのキャップとして

こんなものでしょう!
いいですよ。
パーツを購入して自分で撮りくけました。安くできて見た目も既成の手すりのようになりました。

対象商品:
52236503
2019-12-17
用途:
廊下手摺
金融・保険業

手摺のエンドをはじめは削って丸くしようとしましたがエンドキャップを見つけ使用しました、満足です。

対象商品:
52236503
2018-12-27
用途:
介護用の手すりとして使用しました。
エスビルド 様 (建設業・工事業)

32oと35oの兼用品、同梱のスペーサーでどちらでも使えるのは良いと思う。
取付向きが分かりづらいので「説明書か本体」に分かりやすく「キャップ側」や「手摺り側」と書いてもらえると良いと思う。実際に間違えました。改善されれば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする