交換プレートのはめ込みはOK完璧でした。カシメについてEKチェーンですがジョイントの裏(既にメーカーがカシメてある部分)がほぼ四角形、セットのアンピル大は受け部分が円形。この部分の形状合致が大切だと気付かず作業してしまいアンピルが砕けました。もう少しアンピルのくぼみ部分が広くなっていてほしいと思いました。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
これ系の安いカッターは折れるとか言われてますが普通に使えました。カシメた頭をサンダーで削る前提ですのでご注意下さい。
クリップ式のチェーンを別のバイクの交換はした事が有り、カットをする道具は持って居たが圧入する道具が無くこのセットを購入。
初心者で自分でメンテに興味ある人には丁度良い金額かと。
530チェーンのカット、圧入、カシメに使用しました。他のサイトの似たような工具はどれもピンが曲がったりするコメントが多く、この商品を購入するときも心配でした。実際使ってみるとあっけなく作業が完了し、ピンの曲がりもありませんでした。
カット、圧入、カシメともに、方法とその目的を考えながら作業すればまったく問題ありません。
カットはカシメをあらかじめ削り落としてからピンを抜きました。
カシメはカシメピンを本体にセットするときに、先端を5o程度出せば十分です。必要以上にカシメピンを出していると、ピンのブレ幅が大きくなり曲がる原因になります。
カットピンも同じです。出し過ぎないのがコツです。
回転部にはグリスアップ、回転はメガネレンチを使用しゆっくり確認しながら使用することで530サイズでもきれいにカシメができました。
この手の商品は、実際の作業が上手くできなかったり、工具自体が破損したりしてあまりいい経験はありませんでしたが、的確にチェーンの切断、組立、加締めまで簡単に出来、素晴らしいコストパフォーマンスでした。
但し、加締めには相当の握力がないと作業が進まないのでレバーの延長が出来れば更に良いと思いました。
他の方のインプレを見て心配でしたが、実物を触るとやはりそのまま使うのは厳しそうでした。
ネジ山や摺動部分に軽く油を差してから空回しを続けて慣らしてやると少し滑らかになったので、ようやく安心して使えるようになりました。神経使って丁寧に扱えば大丈夫そうです。