ぬくもり手すりNLT エンドエルボ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52236704 品番 NLT06W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド ホワイト サイズ32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合850mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236695
2019-02-17
用途:
自宅の階段に子供用の手すりの取り付け
運輸・通信業

直径35ミリと32ミリの手すり棒に兼用できるのが便利である。純正でパナソニックの手すりが付いているところへ追加で設置するのに、色や形に違和感がなくきれいに仕上がりました。

対象商品:
52236704
2018-03-30
用途:
リフォーム時
株式会社 栄人コーポレーション 様 (不動産業)

発送が素早く対応して頂いてとても安心してお取引させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする