ぬくもり手すりUB 壁受 丸

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236792 品番UB-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。

材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS ゴールド サイズ32Φ・35Φ兼用 用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状L受 適合径(Φmm)32・35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52236792 UB-1G 47343015 UB-11G 室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業) 室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業) 1個 579 税込637 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236792
2022-09-17
用途:
介護手すりの受け
有限会社たにや 様

25ミリのパイプに取り付ける為に使ってみたら
どうかなと思いながら取り付けたら問題なく検査に通った

対象商品:
52236792
2020-11-04
用途:
歩行補助時

余った棒があり安かったので購入。特段、可もなく不可もなくでごく普通の商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする