曜日別特売
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905

UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905
UB-6S ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業) 52236905

ぬくもり手すりUB フリージョイント

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード52236905品番UB-6S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在!
階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。
材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、32Φアダプター:PP適合径(Φmm)32・35付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本形状コーナージョイントシルバーサイズ32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236896
2022-03-23
用途: コーナーや起伏の逃げ加工用。
日中文華貿易有限公司

質感にショック。
あまりにもプラスチック感があからさまな表面仕上げ。もう少し厚み有る仕上げが出来たのでは?と突っ込みたくなります(現に突っ込んだけど)。
他のラインナップが良すぎるので、この落差は残念でしか有りません。

対象商品 : 52236896
2020-07-12
用途: 手摺継手部分
不動産業

プラスチックなのに出来上がると金属の様に見え見栄えがとても良いです。
また全ての角度に対応出来るので大変使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする