HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914

HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914
HF01S ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業) 52236914

ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52236914品番HF01S
在庫数量:残り10点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298569

荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!

用途室内階段専用手すり金具として材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH適合径(Φmm)35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受シルバーサイズ35Φ用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.エンドブラケットから受金具までの間隔が80mm以内。2.手すりを支えるブラケットとブラケットの間隔が850mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする