ぬくもり手すり35 首振壁受

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236993 品番HIB133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。

材質本体:ZDC2 ブラウン サイズ35Φ用 用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3×25:3本 形状L受 適合径(Φmm)35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が900mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236993
2022-11-04
用途:
屋外手すり取り付け用

屋外の家庭菜園までの坂道に手すりを取り付けようと思いいろいろ検討した結果既製品でなく自作することにしました
アルミパイプを埋め込み立てて金具を付けて考えたのですが何せ坂道のせいで普通の金具ではなかなかうまくいかないようだ どのようにしようかと思案していた時本製品が目に入りました 自由に傾きが調整でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする