HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018

HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018
HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018
HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018
HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018
HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018
HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018
HIB135 ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業) 52237018

ぬくもり手すり35 エンドエルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード52237018品番HIB135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。

用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2ブラウンサイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が900mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52237002
2018-08-03
用途: DIYリフォーム:高齢者のいらっしゃる家で
ロビン花園農・林・水産業

壁内の芯/柱探しさえできれば(エンド=端っこ用なので)業者に依頼する必要無く、プラス・ドライバー1本で完璧に30分位で自分で取付できました。
他の部屋+別宅+高齢な両親が居る実家で追加取り付ける際も追加注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする