ぬくもり手すりST ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52237036 品番35ST45C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
安心、快適のストレートタイプです。

材質本体:ZDC2、カバー:ABS サイズ35Φ 用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして! 付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本 適合径(Φmm)35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする