WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ぬくもり手すりGR グリップタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52237088
品番
35GR80C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。
材質
本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ
35Φ
用途
玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
付属品
ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本
適合径(Φmm)
35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。