360度撮影カメラ THETA SC2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52237143 品番THETA SC2 PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「RICOH THETA SC2」は、簡単な操作で誰でも手軽に高品質な全天球イメージが撮影できる同シリーズのエントリーモデルです。約1400万画素に相当する360°の全天球静止画と、4K(3840×1920ピクセル)相当、30fps(フレーム/秒)の滑らかで臨場感あふれる360°の全天球動画撮影に対応します。また、人物の顔を認識し、美肌に見せる顔モード、夜間でも低ノイズで撮影可能な夜景モードなど、難しい設定をしなくてもシーンに合わせて使える撮影モードをあらかじめ搭載しています。
本体下部に状態表示OLED(有機ELディスプレイ)を搭載したことで、設定モードや電池残量などの各種情報が一目で確認できるようになったほか、セルフタイマーモードへの切り替えボタンを追加し、カメラ単体での操作性が大きく向上しました。製品コンセプトである軽量・コンパクトなボディはそのままに、旅行やイベントだけでなく、気軽に持ち歩いて日々の出来事を記録するパートナーとして活躍します。カラーバリエーションはシーンや好みに合わせて選べるネイルカラー4色をラインアップします。SNSを活用して画像や動画の共有を楽しむ方や、初めて360°カメラを手に取る方に最適な1台です。

記録時間動画:(1回)最大3分、(合計)4K:約32分、2K:約115分 付属品ソフトケース、USBケーブル ピンク 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 本体質量(g)104 有効画素数1200万画素 記録媒体内蔵メモリー約14GB インターフェース(外部)microUSB:USB2.0 解像度静止画:JPEG:5376×2688 使用温湿度範囲0℃〜40℃、90%以下 電池寿命静止画:約260枚、動画:約60分 保存温度範囲(℃)-20〜60 レンズ構成6群7枚 ホワイトバランス静止画・動画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K〜10000K) 記録ファイル形式静止画:JPEG(Exif Ver2.3) DCF2.0準拠、動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(モノラル)) 記録枚数静止画:約3000枚 露出補正静止画・動画:-2.0〜+2.0EV1/3EVステップ 撮影距離(cm)約10〜∞(レンズ先端より) 露出制御プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル 動画4K:3840×1920/29.97fps/54Mbps(High)、32Mbps(Low)、2K:1920×960/29.97fps/16Mbps(High)、8Mbps(Low) 撮影時機能静止画:ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(2,5,10秒)、マイセッティング、動画:セルフタイマー(2秒・5秒・10秒)、マイセッティング、Preset:顔、夜景、車窓 F値F2.0 ISO感度設定静止画:(オート)ISO64〜1600、上限設定可能、(ISO優先、マニュアル)ISO64〜3200、動画:(オート)ISO64〜6400、上限設定可能 撮影モード静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、動画:オート 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130.6×45.2×22.9 シャッタースピード静止画:(オート)1/25000秒〜1/8秒、(シャッター優先)1/25000秒〜1/8秒、(マニュアル)1/25000秒〜60秒、動画:(オート)1/25000秒〜1/30秒 無線対応チャネル:2400MHz〜2483.5MHz、通信プロトコル(WLAN):HTTP(Open Spherical Camera API v2対応)、通信プロトコル(Bluetooth):GATT(Generic Attribute Profile) 無線規格IEEE802.11 b/g/n (2.4GHzのみ)、Bluetooth 4.2 準拠 イメージセンサー1/2.3型

商品説明動画

RICOH THETAスタンドTD-1とスタンドウエイトTT-1のご紹介です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52237168
2022-04-11
用途:
車両内装の360度撮影
トヨタメトロジック株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた後期モデルで購入しました。
今まで以上に奇麗に撮れて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする