WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
取り付けネジ4×30:6本、ナイロンプラグ6×30:6本
注文コード
52237212
品番
32B60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。
パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
材質
パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPP
用途
浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!
付属品
取り付けネジ4×30:6本、ナイロンプラグ6×30:6本
サイズ
32Φ
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。