電球バルブサイドウインカーバルブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード52237545 品番GRX-22
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウィンカー球
車検対応メッキコーティング

アンバー タイプT10 消費電力(W)5 口金その他 明るさ(Lm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52237545
2024-10-14
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品名にLEDと入っているので、そうかと思い購入しましたが、この商品はLEDではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする