1001 ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52237562 1001 ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52237562

ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52237562 品番 1001
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。

寸法H(mm)9 寸法K(mm)32 寸法Q(mm)250 寸法R(mm)253 ホワイト 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 1000シリーズ 耐久性50万回 使用場所室内ドア ストップ角度- ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567383
2023-05-04
用途:
ドアクローザーの交換用として
医療・福祉・介護関連業

既設の同型製品から油漏れが発生し、交換用として購入。 ストップありの箇所だったが、応用可能と思い購入。 結果、その場所には使用できませんでした…。 ただ、他にも使用する箇所があるので、後日(同仕様の箇所に)使用しますので、無駄ではありません。

対象商品:
38567383
2019-05-09
用途:
交換
アオキ建装 様

取付がしやすくて、仕上がりもとても綺麗でお気に入りです。

対象商品:
38567383
2018-08-14
用途:
交換更新作業に使用
東宝ビル管理株式会社 様 (サービス業)

金額も良心的で満足してます。これからもどうぞ宜しくお願い致します

対象商品:
38567383
2016-03-01
用途:
サービス業で設備への装着
サービス業

商品はどこで購入しても同じリョービの製品ですので問題ありません。

ただ、金曜日出荷OK→土曜日はモノタロウが定休日なので配送できませんという理由に納得できませんでした。また、オペレーターの方もルールの一転張りで申し訳ないの一言も言えないことに対して今回の売買を総合でみると「不満」とつけさせていただきました。

一般的には金曜日が出荷OKなら配送が動いている翌日に到着すると思っている企業や業者、経営者が多いと思うのですが…。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする