AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の H4(LED)
LEDヘッドランプバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
52237676
品番
GRX-53
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ヘッドライトをLED化
Hi/LOセット
色
ホワイト
タイプ
H4
定格電圧(V)
DC12
口金
その他
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
Hi3400/Lo2600