ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52240816 品番 S1002PD
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
アイボリー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25〜45 使用場所玄関・勝手口ドア ストップ外装式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567487
2020-02-26
用途:
ドアクローザー交換
建設業・工事業

ニッカナのドアクローザーNo.30の代替品として購入しました。
ブラケット、受け金具のピッチ等もぴったりで無事に交換できました。

対象商品:
52240868
2019-03-12
用途:
玄関ドアの修理
農・林・水産業

旧製品との取り替えです。寸法等が同じでしたので取り替えもスムースにできました。今までバタンと閉まっていたのが嘘みたいにスムースなり大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする