S1003PD ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ) 52240868 S1003PD ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ) 52240868

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52240868 品番 S1003PD
参考基準価格(税別)¥14,210 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
メタリックブロンズ 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)40〜65 使用場所玄関ドア ストップ外装式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
既設ドアクローザーの油漏れによる交換
不動産業

ブラックの塗装仕様で時間はかかりましたが、既設との取替により正常に動作しています。

対象商品:
38567487
2020-02-26
用途:
ドアクローザー交換
建設業・工事業

ニッカナのドアクローザーNo.30の代替品として購入しました。
ブラケット、受け金具のピッチ等もぴったりで無事に交換できました。

対象商品:
52240868
2019-03-12
用途:
玄関ドアの修理
農・林・水産業

旧製品との取り替えです。寸法等が同じでしたので取り替えもスムースにできました。今までバタンと閉まっていたのが嘘みたいにスムースなり大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする