サーモシャワー混合栓

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52242627 品番SK18520S9K-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90〜210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ

用途寒冷地仕様 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
そりゃ入浴時のシャワーや体洗いでしょ?
その他業種

思ったよりも小ぶりでした。蛇口からの水流の音がやや大きいような気がします。他は何も言うことはありません。満足しています。

対象商品:
52242627
2020-07-10
用途:
シャワーカラン交換
サービス業

添付の動画を見て設置しました。
プラモデルを作った事がある人であれば自分で取り付け出来ます。
意外に簡単でした。

対象商品:
52242627
2018-03-17
用途:
サーモシャワー混合栓の交換

十年ほど使用した混合栓が水漏れをしてきたため、あまり高くないものを探していました。モノタロウさんでこれを見つけ早速購入しました。見た目が意外に安っぽく見えあるのが★四つですが機能的には問題がないのでほぼ満足です。

対象商品:
52242627
2018-03-02
用途:
破損による交換
医療・福祉・介護関連業

取り付け、使用感共に問題はないですが、お湯の温度を変える時に押すボタンが小さく押しにくいのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする