※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
丸型遠沈管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52244448
品番
109012
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
容量(mL)
100
材質
強化硬質ガラス
色
無色
高さ(mm)
120
外径(Φmm)
45
底形状
丸底
アズワン品番
62-9986-86