※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 A100N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(mm)205 厚さ(mm)0.8 注文コード52247126 品番A100N-20508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・厚さなど7種類から選べます 他の種類を見る

比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。

外径(mm)205 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.8 用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする