※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
切断砥石 A100N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247153
品番
A100N-25512
参考基準価格(税別)
¥40,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
外径(mm)
255
内径(mm)
31.75
厚さ(mm)
1.2
用途
合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
粒度
100
砥粒
A(アランダム)
結合剤
B
結合度
N