※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 A100P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 52247187 品番 A100P-20508
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。
A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です

用途
一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。
A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
外径(mm)205 粒度100 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.8 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする