※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 非金属用
切断砥石 AC100J
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247248
品番
AC100J-20508
参考基準価格(税別)
¥21,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
外径(mm)
205
粒度
100
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.8
砥粒
AC(アランダム&カーボランダム)
用途
普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。
結合剤
B
結合度
J