※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 非金属用
切断砥石 GC100P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247275
品番
GC100P-20508
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
外径(mm)
205
粒度
100
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.8
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
用途
チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。
結合剤
B
結合度
P