※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 GC320P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 52247433 品番 GC320P-15003
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。

用途
ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)
ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)
外径(mm)150 粒度320 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.3 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする