※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
切断砥石 HA100J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247519
品番
HA100J-16007
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
外径(mm)
160
粒度
100
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.7
砥粒
HA(ヘイワアランダム)
用途
特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。
結合剤
B
結合度
J