※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
切断砥石 WA220R
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247668
品番
WA220R-23010
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
外径(mm)
230
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
1
用途
タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。
粒度
220
砥粒
WA(ホワイトアランダム)
結合剤
B
結合度
R