※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナストンゴールド TC-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚) 注文コード 52247799 品番 TC1-07505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。

外径(mm)75 内径(mm)6 厚さ(mm)0.5 用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。 砥粒TC(ダイヤモンド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする