※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナストンゴールド TC-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚) 注文コード 52247878 品番 TC2-18006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。

外径(mm)180 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.6 用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。 砥粒TC(ダイヤモンド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする