マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 52248124 品番 MC-180(3+1)セット
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,890 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!
TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。
刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。
サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。
レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。

外径(Φmm)180 刃数40 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)1.6 用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 仕様2858910202 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※使用法を誤りますとケガ、破損の恐れがあります。
※ご使用前には取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする