高低圧交流用検電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52248185 品番HSS6B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
使用電圧範囲(V)80〜7000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×215〜815×33 質量(g)130 幅(mm)34 奥行(mm)33 高さ(mm)215〜815 トラスコ品番194-9191

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52248185 HSS6B1 57439071 HSS-6B1 高・低圧用検電器 長谷川電機工業 高・低圧用検電器 長谷川電機工業 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52248185
2020-04-28
用途:
高圧電気設備の年次点検時
その他業種

旧モデルより、握った感覚が良く確実に検電作業ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする