PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
昼光色
注文コード
52248578
品番
CLA1S-24A-CD
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
付属品
ブラケット(SZ-310AR)2ケ
長さ(mm)
124
幅(mm)
34
質量(kg)
0.08
高さ(mm)
22.5
使用温度範囲(℃)
-40〜60
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
0.5
寸法A(mm)
124(全長部)
寸法D(mm)
74(推奨取付ピッチ)
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
100(発光部)
発光色
昼光色
保護等級
IP66/IP67/IP69K
光源
可視光
取付場所
屋内、全方向
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66/IP67/IP69K
電球の種類
LED
照光形状
ライン形
発光面(mm)
100