泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 圧着工具
泉精器製作所の 圧着工具本体
手動片手式工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
254
注文コード
52249086
品番
IS-3
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
254
トラスコ品番
194-8903
質量(g)
430
タイプ
手動式
適合スリーブ
特小、小、中、大
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表