代表画像

ねじ式(引張り専用)クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52249104 品番FXJ-1.6-1-30
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。
回転式つり環付き(360度全方向)。
特殊合金鋼製精密鍛造本体。

使用荷重(t)1.6 クランプ範囲(mm)A:1〜30 用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正 トラスコ品番203-6448 質量(kg)4.1 寸法L(mm)103 寸法H(mm)236.5 使用荷重(kg)(最小〜最大)320〜1600 寸法F(mm)47.5 寸法D(mm)Φ45 寸法E(mm)42 寸法B(mm)27 寸法C(mm)40 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)54 寸法O(mm)Φ40 寸法I(mm)112 寸法J(mm)Φ15 寸法G(mm)38 寸法K(mm)37.5
注意
※つり上げ、つり下げには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする