インバータガスエンジン発電機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52249147 品番IEG900BG-M
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)

定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番206-0014 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)10〜40 燃料LPG(ブタンガス) 定格電流(A)9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390 連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本) エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m)60
注意
※カセットボンベはイワタニ製(パワーゴールド、ジュニアを除く)燃料を本体に装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする