ミニクランプリーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52249235 品番M-100+
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。
小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。
ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。

交流電流(A)30m/300m/20 電源ボタン電池LR44×2 クランプ径(Φmm)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×138×23 質量(g)約80 幅(mm)45 奥行(mm)23 高さ(mm)138 付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)18(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30mA/300mA/20A 確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt 最小分解能0.01mA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする