24時間式タイムSWコードコンセント付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52249323 品番TBC171N
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
最大設定時間24時間 付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g)780 タイプ防雨型 スイッチON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格特定電気用品 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.5 保護等級IP33相当 使用周囲温度(℃)-10〜+50 使用周囲湿度85%以下 使用電圧範囲(V)AC85〜115 コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時) 回路構成同一回路(有電圧出力)
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする