エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52249357
品番
EA755CA-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途
EA755CA-1A〜-5・-7に使用可能
付属品
台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×150×260
アズワン品番
64-2259-20
高さ調整範囲(mm)
69〜270までアーム可動可能
注意
※マイクロスコープ別売