- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249524

 

- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249524
- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249524
- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249524
- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249524
- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249524

フィットベスト (ヒートベスト)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード52249524品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。

用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベストサイズM仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%本体質量(g)250肩幅(cm)38着丈(cm)59バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401身幅(cm)49使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
注意
※温度・使用時間は目安です。環境、状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52249524
2020-03-04
用途: 農作業時

気温の低い日でも外での作業時に着用しています。背中が暖かいので身体全体が暖まる感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする