40Vmax 充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52251134 品番TD001GRDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クラス最速の金物ビス締付け。
マキタ独自の”スマートシステム”&タフな設計を追求。
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。※本機及びバッテリ双方対応。
さらに使いやすく「楽らく6モード」搭載。ボルトモードが進化し、幅広い作業をアシスト。

バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約19/約28 バッテリー電圧(V)直流36(max40) 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3700、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードテクス用(薄板):0〜2400、打撃モードテクス用(厚板):0〜3700、打撃モードボルト(1):0〜2500、打撃モードボルト(2):0〜3700、打撃モードボルト(3):0〜3700 最大締付トルク(N・m)220 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 締付能力(小ねじ)M4〜M8 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜4400、打撃モード強:0〜3600、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜4400、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600、打撃モードボルト(1):打撃開始直後に停止、打撃モードボルト(2):0〜4400、打撃モードボルト(3):0〜4400 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、プラスチックケース、ビット#2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装備時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×86×245 適合バッテリーA-69939,A-69923

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52251134 TD001GRDX 76204136 TD002GRDX 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-30
用途:
解体作業
建設業・工事業

仕事で使っていますがパワーがとてもあり重宝しています。
モード切り替えもとても楽で助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする