40Vmax 充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52251159 品番TD001GDXAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クラス最速の金物ビス締付け。
マキタ独自の”スマートシステム”&タフな設計を追求。
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。※本機及びバッテリ双方対応。
さらに使いやすく「楽らく6モード」搭載。ボルトモードが進化し、幅広い作業をアシスト。

バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約19/約28 バッテリー電圧(V)直流36(max40) 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3700、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードテクス用(薄板):0〜2400、打撃モードテクス用(厚板):0〜3700、打撃モードボルト(1):0〜2500、打撃モードボルト(2):0〜3700、打撃モードボルト(3):0〜3700 最大締付トルク(N・m)220 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 締付能力(小ねじ)M4〜M8 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜4400、打撃モード強:0〜3600、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜4400、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600、打撃モードボルト(1):打撃開始直後に停止、打撃モードボルト(2):0〜4400、打撃モードボルト(3):0〜4400 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、プラスチックケース、ビット#2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装備時) オーセンティックパープル 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×86×245 適合バッテリーA-69939,A-69923

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-30
用途:
解体作業
建設業・工事業

仕事で使っていますがパワーがとてもあり重宝しています。
モード切り替えもとても楽で助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする