永井鋳造
永井鋳造の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
永井鋳造の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
永井鋳造の 吊具用アイボルト
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
52252193
品番
M10
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6.3
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
頭部形状
アイボルト
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目