画像準備中

防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 52252333 品番 Sコート57 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。
塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。
溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。

主な用途コンクリート 用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など タイプ溶液 比重1.25 伸び(%)【切断時】230 有効成分0.75 引張強度(MPa)2.9 指触乾燥時間(分)20 硬さ(デュロメータA)60 密度1.51 外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム 希釈剤キシレン 粘度(Pa・s)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 性状溶液型(ゴム) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする