信越化学工業
信越化学工業の 屋根/瓦/トタン用
信越化学工業の 防水材
トップコート剤
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
52252403
品番
Sコート58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透明度が高い光沢のあるトップコートです。
Mコート56 、Sコート57のトップコート。
色
クリア
用途
各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出し
タイプ
溶液
比重
0.96
伸び(%)
【切断時】130
有効成分
0.5
引張強度(MPa)
6
指触乾燥時間(分)
3
硬さ(デュロメータA)
93
密度
1.15
外観
【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス
希釈剤
トルエン
粘度(Pa・s)
7
性状
溶液型(ワニス)