カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立形自在水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52253785
品番
700-767-D
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
64-6488-06
仕様
節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)
5〜35
色
マットブラック
規格
JIS規格
仕上
黒塗装
取付穴径(Φmm)
22〜27