エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用スイッチ
取り付けクリックスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52254546
品番
3226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ
マウスのようなクリック感のある押し心地
貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品
両面テープ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
約300
発光色
ブルー
コード
コード:0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・1A以下※DC24V使用不可
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。