つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の のぼり旗
蛍光桃太郎旗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52259586
品番
CW109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
工事中
取付方式
ポール取付
材質
トロピカル
寸法(mm)
1600×450
色
蛍光イエロー
ポール
無し