SHPC-B ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260103 SHPC-B ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260103 SHPC-B ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260103

ショッピングキャリー用バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52260103 品番SHPC-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ショッピングキャリー用バッグです。ショッピングキャリー用フレームと組み合わせることで、キャリーとしてお使いいただけます。口が巾着になっており、中に入れたものがこぼれ落ちにくくなっています。型崩れしにくい底板付きです。保冷・保温仕様です。

容量(L)22 仕様保冷・保温 材質生地:ポリエステル100%/絞り部生地:ポリエステル100%/持ち手:ポリプロピレン、ポリエステル/断熱材:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着 質量(g)約390 色(柄)フラワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31.5×19.5×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする