SHPC-T ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260155 SHPC-T ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260155 SHPC-T ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260155 SHPC-T ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260155 SHPC-T ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260155 SHPC-T ショッピングキャリー用バッグ アイリスオーヤマ 52260155

ショッピングキャリー用バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52260155 品番SHPC-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ショッピングキャリー用バッグです。ショッピングキャリー用フレームと組み合わせることで、キャリーとしてお使いいただけます。口が巾着になっており、中に入れたものがこぼれ落ちにくくなっています。型崩れしにくい底板付きです。保冷・保温仕様です。

ネイビー 容量(L)約29 仕様保温・保冷 質量(kg)約0.6 主要材質ポリエステル、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート、EVA樹脂、ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×20×42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする